ワイプダウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(960mL×12本) 注文コード49593678 品番5801C
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フッ素とシリコンのダブルコーティング剤

pH6.5 液性弱酸性 容量(mL)960 希釈倍率原液使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする