エックスサイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3.8L×4本) 注文コード 49593766 品番 2110C
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

超強力消臭剤
回収剤に添加
洗浄・乾燥後噴霧

液性中性 pH7 容量(L)3.8 希釈倍率10〜130倍 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする