HDプロクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3.8L×4本) 注文コード49593793 品番6106C
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

セラミックには迷わずこれ!

液性アルカリ性 pH12 容量(L)3.8 希釈倍率10〜100倍 施工面積(m2)最小633〜最大12667 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする