SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
グロスアップ800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(280g×12本)
注文コード
49593897
品番
6144C
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
400よりも細かい粒子
pH
7
液性
中性
タイプ
粉末
容量(g)
280
使用量
1m
2
につき約10〜20g