エックス590 (X-590)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3.8L×4本) 注文コード49593976 品番MB1533000
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ワンバーンに殺虫・防虫効果をプラス
洗浄・乾燥後噴霧

液性中性 pH6.5〜7.5 容量(L)3.8 希釈倍率原液使用 施工面積(m2)最小76〜最大95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする