SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの マルチクリーナー
ワイバーン (Y-VERN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593985
品番
MB1522902
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
殺菌・抗菌・消臭
洗浄・乾燥後に噴霧
pH
7
液性
中性
容量(L)
3.8
希釈倍率
原液使用
施工面積(m
2
)
最小76〜最大95
繰り返し・詰め替え
対応