SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの マルチクリーナー
ゼットワン (Z-ONE)(ミント)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593994
品番
MB1592905
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
洗浄効果に殺菌・抗菌効果をプラス
pH
12
液性
アルカリ性
容量(L)
3.8
希釈倍率
65〜250倍
施工面積(m
2
)
最小49〜最大950
繰り返し・詰め替え
対応