日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3300個)
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:350 V ac●90 °ヘッダ、87438シリーズ. 87439シリーズハウジング(代表品番670-4155)とかん合
注文コード
49594677
品番
87438-1042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:350 V ac●90 °ヘッダ、87438シリーズ. 87439シリーズハウジング(代表品番670-4155)とかん合