内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87437●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V●Molex 1.5 mm Pico-SPOX? SMT電線対基板垂直ヘッダ、シリーズ87437. 1.5 mmピッチのPico-SPOX? SMT電線対基板垂直ヘッダ。コンパクトな低プロファイルの設計で、高電流高密度パッケージングでの用途に最適です。 この1.5 mm Pico-SPOX?ヘッダは、リフローはんだ付けに耐える高温ガラス繊維入りナイロンUL 94V-0ハウジングを備えています。完全に被覆されているため、挿抜時にコンタクトを保護します。 このPico-SPOX? 1.5 mm SMTヘッダコネクタのその他の特長には、正確で確実なかん合を可能にする極性キー及びフリクションロックや、配置コントロールと大きなはんだ面を提供するワンピース型かん合ポストとSMTテールが含まれます。 このPico-SPOX? SMTヘッダの一般的な用途には、ゲーム機、モニタ、プリンタ、LCDモニタ、そしてオフィス機器が含まれます。 コネクタのかん合製品については、Pico-SPOX? 1.5 mmシリーズ87439ハウジングを参照してください。
注文コード49594704
品番87437-1043