日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:14●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:SMT●タイプ:ヘッダ●定格電流:2.5A
注文コード
49594713
品番
87438-1443
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:14●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:SMT●タイプ:ヘッダ●定格電流:2.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応