日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●90 °ヘッダ、87438シリーズ. 87439シリーズハウジング(代表品番670-4155)とかん合
注文コード
49594738
品番
87438-0243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87438●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●90 °ヘッダ、87438シリーズ. 87439シリーズハウジング(代表品番670-4155)とかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応