Molex 基板接続用ヘッダ PICO-SPOXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87437●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:2.5A●Molex 1.5 mm Pico-SPOX(TM) SMT電線対基板垂直ヘッダ、シリーズ87437. 1.5 mmピッチのPico-SPOX(TM) SMT電線対基板垂直ヘッダ。コンパクトな低プロファイルの設計で、高電流高密度パッケージングでの用途に最適です。 この1.5 mm Pico-SPOX(TM)ヘッダは、リフローはんだ付けに耐える高温ガラス繊維入りナイロンUL 94V-0ハウジングを備えています。完全に被覆されているため、挿抜時にコンタクトを保護します。 このPico-SPOX(TM) 1.5 mm SMTヘッダコネクタのその他の特長には、正確で確実なかん合を可能にする極性キー及びフリクションロックや、配置コントロールと大きなはんだ面を提供するワンピース型かん合ポストとSMTテールが含まれます。 このPico-SPOX(TM) SMTヘッダの一般的な用途には、ゲーム機、モニタ、プリンタ、LCDモニタ、そしてオフィス機器が含まれます。 コネクタのかん合製品については、Pico-SPOX(TM) 1.5 mmシリーズ87439ハウジングを参照してください。 注文コード49594756 品番87437-0243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:87437●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:2.5A●Molex 1.5 mm Pico-SPOX(TM) SMT電線対基板垂直ヘッダ、シリーズ87437. 1.5 mmピッチのPico-SPOX(TM) SMT電線対基板垂直ヘッダ。コンパクトな低プロファイルの設計で、高電流高密度パッケージングでの用途に最適です。 この1.5 mm Pico-SPOX(TM)ヘッダは、リフローはんだ付けに耐える高温ガラス繊維入りナイロンUL 94V-0ハウジングを備えています。完全に被覆されているため、挿抜時にコンタクトを保護します。 このPico-SPOX(TM) 1.5 mm SMTヘッダコネクタのその他の特長には、正確で確実なかん合を可能にする極性キー及びフリクションロックや、配置コントロールと大きなはんだ面を提供するワンピース型かん合ポストとSMTテールが含まれます。 このPico-SPOX(TM) SMTヘッダの一般的な用途には、ゲーム機、モニタ、プリンタ、LCDモニタ、そしてオフィス機器が含まれます。 コネクタのかん合製品については、Pico-SPOX(TM) 1.5 mmシリーズ87439ハウジングを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする