ジムコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード49595157 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。
床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。
速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。

使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分〜1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性水性 用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 成分合成樹脂 標準使用量1200m2/18L 繰り返し・詰め替え対応
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする