リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの オフィス・住居用洗剤
リスダンケミカルの 床用ワックス
ノングロスコート匠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
49595184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。
耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。
木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分〜1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性
水性
成分
合成樹脂
標準使用量
360m
2
/4L
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。