ノンスリップコート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード49595202 品番-
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。

用途
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分〜1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性水性 成分合成樹脂 標準使用量360m2/4L
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49595202
2024-06-23
用途:
コンクリートの床の滑り止め

コンクリートの床が滑って危なかったが、これをクイックルワイパーのようなもので塗ったら滑らなくなった!

対象商品:
49595202
2022-08-26
用途:
自宅WAX塗布
おそうじ本舗 八街店 様 (サービス業)

非常に高いグリップ力でお客さまからも滑らず非常に安心とのお声をいただきました

1人が参考にしています
対象商品:
49595202
2022-01-05
用途:
フローリングの滑り止め
T&L 様 (サービス業)

靴下で滑っていた床が滑らなくなりました。2回塗りでツヤも出てきますが鏡面にはなりません。機能重視なので問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
49595202
2021-11-14
用途:
19年目の量産フローリング床に

特に難しい事も、ありませんでした。以前のワックスも落とさずに上塗りしました。効果には満足しています。今年16歳になる愛犬も滑らないです。

1人が参考にしています
対象商品:
49595202
2020-05-17
用途:
フローリング床の滑り止め
その他業種

今まで使っていた床ワックスが滑るので上塗りです。
非常に効果あり滑りが止まり安全になりました。

対象商品:
49595202
2019-08-02
用途:
一般家庭のフローリング床に塗布
サービス業

確かに滑りにくかった。悪くはないと思います。値段がもう少し安かったら尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1人が参考にしています
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする