リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの オフィス・住居用洗剤
リスダンケミカルの マルチクリーナー
ターゲット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
49595227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
重度の汚れから、軽度な日常メンテナンスまで、活用可能な多目的洗剤です。
希釈することで用途が変えられます。
植物油・鉱物油どちらの汚れも強力に落とします。
手あれ防止剤・除菌剤配合で安心です。
用途
油汚れなど重度の洗浄(キッチン・換気扇・外食店舗・厨房内・機械工具の鉱物油の汚れなど)
中度の汚れの洗浄(オフィス・住居・事務機器・電気器具の汚れ、クロス・タバコのヤニ汚れなど)
軽度の汚れの洗浄(軽い表面洗浄・手垢・ホコリ垢など)
床表面の清掃(Pタイル・ビニールタイル・長尺シート・フローリングなど)
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。
(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2〜3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。
(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。
(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。
液性
アルカリ性
成分
植物性アニオン、グリコール系溶剤
希釈倍率
原液〜100倍
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。