リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの オフィス・住居用洗剤
リスダンケミカルの 床用ワックス
ベストコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
49595358
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分〜1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性
水性
成分
合成樹脂
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。