リスダンケミカル
リスダンケミカルの 洗剤
リスダンケミカルの オフィス・住居用洗剤
リスダンケミカルの マルチクリーナー
ハイパワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
49595367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
油汚れに優れた洗浄力を発揮します。
速効性で、あらゆる汚れを溶解します。
浸透性がよくヒドイ汚れも軽く除去できます。
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で原液〜50倍に薄め、汚れに塗布してください。数分後、スポンジ等でこすり、水洗いをしてふき取ってください。
(2)下記の標準希釈率を参考にご使用ください。
自動車のエンジンルーム:原液〜10倍
工作機械、農機具、鍛冶工具:40倍〜60倍
工場内の床:40倍〜60倍
ロッカー、事務机、プラスチック、ビニール製品:40倍〜60倍
ニス・ラッカーによる塗装面:20倍〜50倍
液性
アルカリ性
用途
各種機械、自動車のエンジンルーム等の油汚れの洗浄
成分
非イオン活性剤、グリコール系溶剤
希釈倍率
原液〜20倍
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。