画像準備中

外壁用洗浄剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3.78L×5本) 注文コード49595525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる素材に使用可能なので経済的です。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ等の艶が復元されます。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
艶のある物は艶が残り、艶のない物はそのままになります。
泡立ちが非常に少なく、石油系洗剤除去後は水洗いが不要です。
頑固な汚れ、油、血液等はペーパータオル等で湿布して時間をおいて除去して下さい。
リンス剤や中和剤が不要なのでコストダウンになります。
素肌に優しく、噴霧してもムセません。

希釈倍率
重度の汚れ:(獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕)原液〜3倍
中度の汚れ:(タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り)5〜50倍
軽度の汚れ:(ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機)50〜1000倍
Pタイル:(ポリッシャー)250〜500倍
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 容量(L)18.9
注意
※木製家具のニスは油ですので除去します。
※油性塗料は変色します。
※希釈倍率の数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49595525 - 74047015 - 画像準備中 外壁用洗浄剤 オーブテック 1箱(3.78L×4本) 33,980 税込37,378 入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする