曜日別特売
- スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 49595534

- スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 49595534
- スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 49595534

スペースショット 万能環境クリーナー

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1L)
商品タイプ詰替用
内容量1個(1L)注文コード49595534品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度

希釈倍率
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~5倍
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)10~30倍
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)50~1000倍
Pタイル:(モップ・ウエスの場合)5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)50~100倍、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)50~200倍、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)100~300倍
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど液性弱アルカリ性形状液体商品タイプ詰替用
注意
※水で割れる石、色落ちする素材には使用しないで下さい。
※木製家具のニスは油ですので除去します。
※希釈倍率の数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 塗装下地清掃 仕上げ清掃

長年愛用しています。
モノタロウさんでは初。日替わり特価でたまたまタイミングが合ったので。
本当になぜ下地を傷めず汚れだけ簡単に落とせるのか不思議に思います。
下地によっては水洗い、予洗不要というのも良い

1が参考にしています
対象商品 : 49595543
2024-01-31
用途: 清掃
新 美装サービス業

素晴らしい日常清掃にはモッテコイです!、最高だった

対象商品 : 35331995
2023-10-27
用途: 館内清掃

ビル清掃業者さんに聞いて購入しました。ほとんどの素材に対応しているためとても便利です。

対象商品 : 20283953
2023-02-08
用途: 水廻りの洗浄
サービス業

仕事で使う洗剤ですが、安いので買わせて頂きました。
今後も利用致します。

対象商品 : 20283953
2022-08-28
用途: 絨毯の染み抜き
サービス業

絨毯やタイルカーペットなどの染み抜きに使用しましたが、よく汚れが落ちました。

対象商品 : 20283953
2022-04-02
用途: ペットの猫の汚れ用

ペット用とどこが違うのか販売店に聞いたら、メーカーからのほとんど同じという回答が有った。
薄めて使うので、安いこちらを買ってみた。

対象商品 : 35436398
2021-08-16
用途: ハウスクリーニング作業
美・CleanUpサービス業

今回初めて購入させて頂きました。
タイルカーペットの汚れ落としに使用しています。
希釈が出来るので便利です。
汚れもある程度落ちるので満足してます。

対象商品 : 49595534
2021-10-14
用途: 掃除用
運輸・通信業

テレビで観て購入です。色んな所に使えて重宝してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする