内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:504622●ピッチ:0.35mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:50 V ac/dc●SlimStack SSB6 0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタ、504622シリーズ. SlimStack? SSB6 504622シリーズSMT超低プロファイル基板間プラグコネクタです。0.35 mmのファインピッチ、0.60 mmのかん合高で、幅が狭く設計されています。これらのコネクタは高密度パッケージ処理の用途に適しています。 これらのSlimStack? 0.35 mmファインピッチ基板間SMTプラグコネクタはデュアルコンタクト設計を採用しており、電気及び機械面で高い信頼性を備え、アライメント領域ハウジングの広範囲な導入部を確保し、クリック音及び操作感のあるかん合機能を実現しています。これらは容易で確実なかん合を保証します。 SlimStack?プラグコネクタハウジングには天蓋カバーが備わっており、ジッパリング防止バリアの役割を果たします。これにより、角度が付いた引力によりコンタクトが抜け落ちるのを防ぎます。 SlimStack? 0.35 mm SMTファインピッチコネクタの代表的な用途には、携帯電話、タブレットPC、携帯オーディオ機器、ポータブルナビ装置などがあります。また、患者のモニタ、治療、手術などの医療用途にも使えます。 これらのSlimStack? SSB6 504622シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタは、SlimStack? SSB6 504618シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間レセプタクルコネクタ(代表品番 ; 850-7313 850-7313 を参照)と合わせて使用します。
注文コード49595553
品番504622-2010