レギュラーグリーン フロアクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 49595586 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,770 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

この洗剤一つで全ての素材に使用できます。変色・腐食・色落ちは発生しません。
洗浄後の汚水を下水に流す場合、中和剤(塩酸・硫酸)は要りません。
Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます)
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ、Pタイル、等の艶が復元されます。
作業時間の短縮が可能なのでコストダウン&CO2削減にもなります。

希釈倍率
重度の汚れ:(スプレー)原液、(ポリッシャー)原液
重度の汚れ(ヌメリが無い場合):(ポリッシャー)50倍
中度の汚れ:(床自洗機)25倍
用途大理石、御影石、トラバーチン、砂岩、リノリューム、Pタイル、長尺シート、ステンレスなど 繰り返し・詰め替え対応
注意
※大理石、フローリングのワックスを剥離する場合がありますので、使用前に目立たない所でテストをして下さい。
※木製家具のニスを除去しますので艶が無くなります。
※直射日光の当たる場所に置かないで下さい。洗浄力が弱くなります。
※希釈倍率の数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする