画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ SLIMSTACKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:504622●ピッチ:0.35mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:50 V ac/dc●SlimStack SSB6 0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタ、504622シリーズ. SlimStack? SSB6 504622シリーズSMT超低プロファイル基板間プラグコネクタです。0.35 mmのファインピッチ、0.60 mmのかん合高で、幅が狭く設計されています。これらのコネクタは高密度パッケージ処理の用途に適しています。 これらのSlimStack? 0.35 mmファインピッチ基板間SMTプラグコネクタはデュアルコンタクト設計を採用しており、電気及び機械面で高い信頼性を備え、アライメント領域ハウジングの広範囲な導入部を確保し、クリック音及び操作感のあるかん合機能を実現しています。これらは容易で確実なかん合を保証します。 SlimStack?プラグコネクタハウジングには天蓋カバーが備わっており、ジッパリング防止バリアの役割を果たします。これにより、角度が付いた引力によりコンタクトが抜け落ちるのを防ぎます。 SlimStack? 0.35 mm SMTファインピッチコネクタの代表的な用途には、携帯電話、タブレットPC、携帯オーディオ機器、ポータブルナビ装置などがあります。また、患者のモニタ、治療、手術などの医療用途にも使えます。 これらのSlimStack? SSB6 504622シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタは、SlimStack? SSB6 504618シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間レセプタクルコネクタ(代表品番 ; 850-7313 850-7313 を参照)と合わせて使用します。 注文コード49595639 品番504622-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:504622●ピッチ:0.35mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:50 V ac/dc●SlimStack SSB6 0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタ、504622シリーズ. SlimStack? SSB6 504622シリーズSMT超低プロファイル基板間プラグコネクタです。0.35 mmのファインピッチ、0.60 mmのかん合高で、幅が狭く設計されています。これらのコネクタは高密度パッケージ処理の用途に適しています。 これらのSlimStack? 0.35 mmファインピッチ基板間SMTプラグコネクタはデュアルコンタクト設計を採用しており、電気及び機械面で高い信頼性を備え、アライメント領域ハウジングの広範囲な導入部を確保し、クリック音及び操作感のあるかん合機能を実現しています。これらは容易で確実なかん合を保証します。 SlimStack?プラグコネクタハウジングには天蓋カバーが備わっており、ジッパリング防止バリアの役割を果たします。これにより、角度が付いた引力によりコンタクトが抜け落ちるのを防ぎます。 SlimStack? 0.35 mm SMTファインピッチコネクタの代表的な用途には、携帯電話、タブレットPC、携帯オーディオ機器、ポータブルナビ装置などがあります。また、患者のモニタ、治療、手術などの医療用途にも使えます。 これらのSlimStack? SSB6 504622シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間プラグコネクタは、SlimStack? SSB6 504618シリーズ0.35 mmピッチSMT基板間レセプタクルコネクタ(代表品番 ; 850-7313 850-7313 を参照)と合わせて使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする