内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:503308●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:垂直●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:50 V ac/dc●Molex SlimStack? 0.40 mm基板対基板SMTスタッキング基板ヘッダ、503308シリーズ. SlimStack? 0.40 mm基板対基板SMTスタッキング基板ヘッダは、503304と503489の両シリーズのSlimStack?レセプタクルコネクタとかん合し、スタッキング高さが0.7 mm又は1 mmとなっています。 この0.4 mmピッチSlimStack? SMT基板用プラグコネクタは、低プロファイル設計で幅が狭いため、高密度のパッケージ用途での省スペースに適しています。また、2点接触システムで確かな電気性能を実現しています。 かん合したかどうかは音でわかり、ニッケルめっきバリアではんだフラックスの侵入を防いでいます。
注文コード49595648
品番503308-3010