内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:SlimStack、シリーズ番号:53748、ピッチ:0.5mm、コンタクト数:30、行数:2、ボディ向き:ストレート、シュラウド/アンシュラウド:シュラウド、取り付けタイプ:表面実装、端子方法:はんだ、コンタクトめっき:金、定格電圧:50 V ac/dc、SlimStack Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保
注文コード49595693
品番53748-0308