内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:SlimStack 、 シリーズ番号:502430 、 ピッチ:0.4mm 、 コンタクト数:32 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 UL 94V-0. 0.4 mm基板対基板コネクタ. 全体寸法が業界最小の超小型基板対基板コネクタで、小型化し続けているモバイルデバイスの非常に狭い基板対基板用途に対応できるように設計されています。. 定格電流0.3 A、50 V 接触抵抗80 mΩ(最大) 絶縁抵抗100 MΩ(最小) 信頼性の高い電気コンタクト 一体型のアース用はんだタブ 金めっきコンタクト 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ 耐久性: 30回
注文コード49595718
品番502430-3210