スーパーワックス DW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 49595762 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,280 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
黄変しない
最高度の鏡面仕上げ
高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性
環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し
誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング)
ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能

用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
注意
※大理石、白木、鉄、亜鉛には使用しないで下さい。(メーカーの「プライマーコート」ワックス下地硬化剤を使用すれば塗布可能です。)
※ワックス液が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。
※作業中はゴム手袋等を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする