スペースシャイン プライマーコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×6本) 注文コード 49595796 品番 -
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

上部の「ワックスを硬化させる」
いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材)
耐水性のため屋外使用可能
床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果)
熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性)
ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用)
伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい)
ニオイが非常に少ない
誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能)
環境対応(VOC対応)

用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
注意
※シリコン、ポリプロピレン、フッ素は使用不可です。
※密着剤が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※金属製バケツに密着剤を入れないで下さい。変色します。
※作業中はゴム手袋等を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする