Molex 基板接続用ヘッダ SLIMSTACKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:55650●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:500mA●SlimStack?スタッキング55650シリーズプラグヘッダ. ピッチ間隔0.50 mmのSlimStack? 55650シリーズプラグは、2列、表面実装の垂直ヘッダで、はんだタブ付きです。 品番 ; 720-6498 720-6498 の54363シリーズレセプタクルと組み合わせた場合のスタック高は2.00 mmです。 注文コード49595824 品番55650-0488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:55650●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:500mA●SlimStack?スタッキング55650シリーズプラグヘッダ. ピッチ間隔0.50 mmのSlimStack? 55650シリーズプラグは、2列、表面実装の垂直ヘッダで、はんだタブ付きです。 品番 ; 720-6498 720-6498 の54363シリーズレセプタクルと組み合わせた場合のスタック高は2.00 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする