画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ SLIMSTACKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:505006●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:4電源, 4信号●行数:2●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:3 A, 300 mA●SlimStackハイブリッド505006シリーズプラグ. Molex Slimstackハイブリッド基板間コネクタは、超コンパクト設計で電気的な信頼性が高く、バッテリや電源、携帯電話や医療機器などの用途に最適です。 嵌合する部品については、 ; 890-3569 890-3569 を参照してください。 注文コード49595833 品番505006-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:505006●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:4電源, 4信号●行数:2●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:3 A, 300 mA●SlimStackハイブリッド505006シリーズプラグ. Molex Slimstackハイブリッド基板間コネクタは、超コンパクト設計で電気的な信頼性が高く、バッテリや電源、携帯電話や医療機器などの用途に最適です。 嵌合する部品については、 ; 890-3569 890-3569 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする