日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ SLIMSTACKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:501628●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:300mA●0.4 mm基板対基板Slimstack 501594シリーズプラグ
注文コード
49595867
品番
501594-5011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:501628●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:300mA●0.4 mm基板対基板Slimstack 501594シリーズプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応