内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:53885●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:50 V ac●SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクル. SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルは2列、SMT、垂直基板対基板コネクタです。 かん合時のSlimStack? 53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルのスタッキングの高さは2.50 mmです。
注文コード49595885
品番53885-0508