内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:70553●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:3A●90 °ヘッダ、70553シリーズ. 70066G及び70066Nシリーズハウジング(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
注文コード49596059
品番70553-0011