内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:70634●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V●2.54 mmピッチSLヘッダ、低プロファイル、SMT、ライトアングル - 70634シリーズ. 端子のかん合部に金めっきを施したMolex SL 70634シリーズSMT単列ライトアングルヘッダ製品です。 Gハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5928 679-5928 を参照してください。 Aハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照してください。 Nハウジングかん合については、代表品番 ; 670-3963 670-3963 を参照してください。
注文コード49596235
品番1591-7040