日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
シリーズ:SPOX●シリーズ番号:5281●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:7A●ヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック
注文コード
49596427
品番
10-32-1031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SPOX●シリーズ番号:5281●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:7A●ヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック
RoHS指令(10物質対応)
対応