内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:SPOX●シリーズ番号:42249●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V●SPOXヘッダ、42249シリーズ千鳥配列. このMolex SPOXヘッダ42229シリーズでは、千鳥配列の折り曲げピンが使用されているので、はんだブリッジを防止し、基板の保持力を向上できます。
注文コード49596463
品番22-43-6040