日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
シリーズ:SPOX●シリーズ番号:5281●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V ac●ヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック
注文コード
49596549
品番
10-32-1071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SPOX●シリーズ番号:5281●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V ac●ヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック
RoHS指令(10物質対応)
対応