曜日別特売
HH12.70 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49596574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH12.70 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49596574
HH12.70 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49596574

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)12.70
12.70
12.50
12.60
12.80
12.90
12.95
12.96
12.97
12.98
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.20
13.30
13.40
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.20
12.30
12.40
13.50
13.60
13.70
13.80
13.90
13.95
13.96
13.97
13.99
刃長l1(mm)50
全長L(mm)165
内容量1本注文コード49596574品番HH12.70
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
刃径D(Φmm)
12.70
全長L(mm)
165
刃長l1(mm)
50
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする