日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ STANDARD .093
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:STANDARD .093"●シリーズ番号:5219●ピッチ:6.7mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V ac/dc●ヘッダ、5219シリーズ. 3191レセプタクルとかん合
注文コード
49596698
品番
15-31-1036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STANDARD .093"●シリーズ番号:5219●ピッチ:6.7mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V ac/dc●ヘッダ、5219シリーズ. 3191レセプタクルとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応