Molex 基板接続用ヘッダ Ultra-Fitシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様シリーズ:Ultra-Fit●シリーズ番号:172316●ピッチ:3.5mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:12A●Molex 3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダコネクタ. 3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタは、低かん合力と基板スペースを削減する電流密度合理化設計を備え、電流搬送能力を損なうことなく小型のパッケージを実現しています。 この3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダは、キーイング、極性化かん合、取り付けインターフェイス、そして基板保持機能を備え、正確なアライメント及び基板配置を実現します。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?ヘッダコネクタは、完全に絶縁され、取り扱い時やかん合時に発生し得る破損から保護されています。 このUltra-Fit?電源ヘッダのハウジングはLCP UL94V-0製で、IEC60335-1に準拠にグローワイヤに互換します。 このUltra-Fit?電源ヘッダには様々な構成とスズめっき又は金めっき仕上げのピンのオプションが揃っています。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタの一般的な用途には、洗濯機や冷蔵庫などの消費者及び家庭用電化製品、ハブやサーバーのような電気通信、運輸内装、点灯バラスト、家庭用照明、産業用食品 / 飲料用途、組み立てライン機器、介護機器などの医療用途、航空宇宙、防衛などが含まれます。 172286及び172298から始まる品番は折り曲げピン終端付き 172287及び172299から始まる品番ははんだクリップ終端付き 172310及び172316で始まる品番はスルーホール取り付け かん合するレセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 895-1802 895-1802 を参照のこと 注文コード49596743 品番172316-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Ultra-Fit●シリーズ番号:172316●ピッチ:3.5mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:12A●Molex 3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダコネクタ. 3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタは、低かん合力と基板スペースを削減する電流密度合理化設計を備え、電流搬送能力を損なうことなく小型のパッケージを実現しています。 この3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダは、キーイング、極性化かん合、取り付けインターフェイス、そして基板保持機能を備え、正確なアライメント及び基板配置を実現します。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?ヘッダコネクタは、完全に絶縁され、取り扱い時やかん合時に発生し得る破損から保護されています。 このUltra-Fit?電源ヘッダのハウジングはLCP UL94V-0製で、IEC60335-1に準拠にグローワイヤに互換します。 このUltra-Fit?電源ヘッダには様々な構成とスズめっき又は金めっき仕上げのピンのオプションが揃っています。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタの一般的な用途には、洗濯機や冷蔵庫などの消費者及び家庭用電化製品、ハブやサーバーのような電気通信、運輸内装、点灯バラスト、家庭用照明、産業用食品 / 飲料用途、組み立てライン機器、介護機器などの医療用途、航空宇宙、防衛などが含まれます。 172286及び172298から始まる品番は折り曲げピン終端付き 172287及び172299から始まる品番ははんだクリップ終端付き 172310及び172316で始まる品番はスルーホール取り付け かん合するレセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 895-1802 895-1802 を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする