内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:Ultra-Fit●シリーズ番号:172310●ピッチ:3.5mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:12A●Molex 3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダコネクタ. 3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタは、低かん合力と基板スペースを削減する電流密度合理化設計を備え、電流搬送能力を損なうことなく小型のパッケージを実現しています。 この3.5 mm Ultra-Fit?電源ヘッダは、キーイング、極性化かん合、取り付けインターフェイス、そして基板保持機能を備え、正確なアライメント及び基板配置を実現します。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?ヘッダコネクタは、完全に絶縁され、取り扱い時やかん合時に発生し得る破損から保護されています。 このUltra-Fit?電源ヘッダのハウジングはLCP UL94V-0製で、IEC60335-1に準拠にグローワイヤに互換します。 このUltra-Fit?電源ヘッダには様々な構成とスズめっき又は金めっき仕上げのピンのオプションが揃っています。 この3.5 mmピッチUltra-Fit?電源ヘッダコネクタの一般的な用途には、洗濯機や冷蔵庫などの消費者及び家庭用電化製品、ハブやサーバーのような電気通信、運輸内装、点灯バラスト、家庭用照明、産業用食品 / 飲料用途、組み立てライン機器、介護機器などの医療用途、航空宇宙、防衛などが含まれます。 172286及び172298から始まる品番は折り曲げピン終端付き 172287及び172299から始まる品番ははんだクリップ終端付き 172310及び172316で始まる品番はスルーホール取り付け かん合するレセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 895-1802 895-1802 を参照のこと
注文コード49596786
品番172310-1202