日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.8mm●幅:35mm●深さ:29.7mm●ハウジング材質:PET
注文コード
49597373
品番
98788-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.8mm●幅:35mm●深さ:29.7mm●ハウジング材質:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応