日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:12●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒, ナチュラル●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:32.75mm●深さ:37.65mm●ハウジング材質:加工ポリスチレン合金
注文コード
49597407
品番
33472-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒, ナチュラル●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:32.75mm●深さ:37.65mm●ハウジング材質:加工ポリスチレン合金
RoHS指令(10物質対応)
対応