日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
仕様
コンタクト数:16●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:7A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:20.34mm●幅:28.31mm●深さ:34.85mm●シリーズ番号:30968
注文コード
49597416
品番
30968-1168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:16●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:7A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:20.34mm●幅:28.31mm●深さ:34.85mm●シリーズ番号:30968
RoHS指令(10物質対応)
対応