日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
仕様
コンタクト数:1●タイプ:ワイヤプラグ●オス・メス:オス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:ナチュラル●端子方法:プラグイン●直径:5.1mm●深さ:37.2mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597434
品番
19431-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:ワイヤプラグ●オス・メス:オス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:ナチュラル●端子方法:プラグイン●直径:5.1mm●深さ:37.2mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応