日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:1●タイプ:ワイヤプラグ●オス・メス:オス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:ナチュラル●端子方法:プラグイン●直径:5.1mm●深さ:37.2mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597443
品番
19431-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:ワイヤプラグ●オス・メス:オス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:ナチュラル●端子方法:プラグイン●直径:5.1mm●深さ:37.2mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応