日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(312個)
仕様
コンタクト数:20●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:46.75mm●深さ:37.65mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597477
品番
33472-2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:46.75mm●深さ:37.65mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応