画像準備中

Molex 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:白●端子方法:圧着●高さ:14.1mm●幅:28.2mm●深さ:24.2mm●コード:あり 注文コード49597547 品番98817-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量68種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:白●端子方法:圧着●高さ:14.1mm●幅:28.2mm●深さ:24.2mm●コード:あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする