日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3300個)
仕様
コンタクト数:2●タイプ:UCCレセプタクル●オス・メス:メス●行数:1●色:黒●端子方法:圧着●高さ:13.1mm●幅:17.4mm●深さ:24.2mm●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597556
品番
98819-1021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●タイプ:UCCレセプタクル●オス・メス:メス●行数:1●色:黒●端子方法:圧着●高さ:13.1mm●幅:17.4mm●深さ:24.2mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応