日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(264個)
仕様
コンタクト数:32 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:6 A, 12 A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:青 、 端子方法:圧着 、 高さ:35.25mm 、 幅:47mm 、 深さ:40.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597574
品番
64319-3216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:6 A, 12 A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:青 、 端子方法:圧着 、 高さ:35.25mm 、 幅:47mm 、 深さ:40.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応